Aperçu
Spécifications
- Pas6 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils4
- Direction de la rotationMain droite
- Diamètre du pas2 po
- Diamètre à l’alésage1 po
- Largeur de la face2-1/2 po
- MatérielAcier
- Angle de plomb18° 26'
- Type de concentrateurAucun concentrateur
- Plomb2.0944 po
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette1/4 po
- Durcissement de l’acierNon durci
- Poids1.50 lb