DB1400
Engrenage pour vis sans fin, 12 DP, 14.5 PA, 20 dents, droite, bronze
N° D’ARTICLE MI00366162
N° MFRDB1400
Prix278.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage pour vis sans fin, 12 DP, 14.5 PA, 20 dents, droite, bronze
N° D’ARTICLE MI00366162
N° MFRDB1400
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
Prix278.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VÊTEMENTS EN BRONZE DB1400

Spécifications

  • Pas
    12 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de fils
    2
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Nombre de dents
    20
  • Diamètre du pas
    1.667 po
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Matériel
    Bronze
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Diamètre du moyeu
    1-1/4 po
  • Projection du concentrateur
    1/2 po
  • Poids
    0.50 lb
  • Type de produit
    Engrenages pour vis sans fin

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif