Aperçu
Spécifications
- Pas10 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils2
- Direction de la rotationMain droite
- Nombre de dents40
- Diamètre du pas4 po
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- Largeur de la face5/8 po
- MatérielBronze
- Construction de l’engrenageBride en toile
- Diamètre du moyeu1.69 po
- Projection du concentrateur0.62 po
- Poids2.10 lb
- Type de produitEngrenages pour vis sans fin