Aperçu
Spécifications
- Pas10 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils2
- Direction de la rotationMain droite
- Nombre de dents50
- Diamètre du pas5 po
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- Largeur de la face5/8 po
- MatérielBronze
- Construction de l’engrenageBride en toile
- Diamètre du moyeu1.94 po
- Projection du concentrateur3/4 po
- Poids3.30 lb
- Type de produitEngrenages pour vis sans fin