Aperçu
Spécifications
- Pas6 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils4
- Direction de la rotationMain droite
- Nombre de dents24
- Diamètre du pas4 po
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Largeur de la face1 po
- MatérielBronze
- Construction de l’engrenageBride en toile
- Diamètre du moyeu1.94 po
- Projection du concentrateur0.88 po
- Poids4.80 lb
- Type de produitEngrenages pour vis sans fin