Aperçu
Description du fabricant
VÊTEMENTS EN BRONZE DB1632A
Spécifications
- Pas6 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils2
- Direction de la rotationMain droite
- Nombre de dents40
- Diamètre du pas6.667 po
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Largeur de la face1 po
- MatérielBronze
- Construction de l’engrenageBride en toile
- Diamètre du moyeu2.44 po
- Projection du concentrateur0.88 po
- Poids8.30 lb
- Type de produitEngrenages pour vis sans fin
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité