WH12D

Martin
WH12D

Couronne -
N° D’ARTICLE MI00366299
N° MFRWH12D
Prix88.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
WH12D

Couronne -
N° D’ARTICLE MI00366299
N° MFRWH12D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix88.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
WH12D ENGRENAGES WORM

Spécifications

  • Pas
    12 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de fils
    2
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Diamètre du pas
    1 po
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Largeur de la face
    1.125 po
  • Matériel
    Acier
  • Angle de plomb
    9°28'
  • Type de concentrateur
    B
  • Plomb
    2 po
  • Diamètre du moyeu
    0.75 po
  • Projection du concentrateur
    0.375 po
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Normes respectées
    ANSI B15.1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950051086
  • Nombre de dents
    0
  • Rapport de vitesse
    6
  • Poids
    0.33, 0.20 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues