WH10D

Martin
WH10D

Couronne -
N° D’ARTICLE MI00366305
N° MFRWH10D
Prix102.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
WH10D

Couronne -
N° D’ARTICLE MI00366305
N° MFRWH10D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix102.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
WH10D ENGRENAGES WORM

Spécifications

  • Pas
    10 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de fils
    2
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Diamètre du pas
    1.25 po
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Largeur de la face
    1.375 po
  • Matériel
    Acier
  • Angle de plomb
    9°5'
  • Type de concentrateur
    Avec concentrateur
  • Plomb
    2 po
  • Diamètre du moyeu
    1 po
  • Projection du concentrateur
    0.5 po
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Normes respectées
    ANSI B15.1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950050812
  • Nombre de dents
    0
  • Rapport de vitesse
    5
  • Poids
    0.42 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues