Aperçu
Description du fabricant
ENGRENAGE EN ACIER DH1427 H - MONTRE
Spécifications
- Pas8 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils2
- Direction de la rotationMain droite
- Diamètre du pas1-1/2 po
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Largeur de la face1-3/4 po
- MatérielAcier
- Angle de plomb9° 28'
- Type de concentrateurAvec concentrateur
- Plomb0.7854 po
- Diamètre du moyeu1.18 po
- Projection du concentrateur0.62 po
- Type d’alésageSimple
- Durcissement de l’acierNon durci
- Poids0.79 lb, 0.87
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité