WH8D

Martin
WH8D

Couronne -
N° D’ARTICLE MI00366312
N° MFRWH8D
Prix136.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
WH8D

Couronne -
N° D’ARTICLE MI00366312
N° MFRWH8D
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
Votre prix136.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
WH8D ENGRENAGES WORM

Spécifications

  • Pas
    8 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de fils
    2
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Diamètre du pas
    1.5 po
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Largeur de la face
    1.75 po
  • Matériel
    Acier
  • Angle de plomb
    9°28'
  • Type de concentrateur
    B
  • Plomb
    2 po
  • Diamètre du moyeu
    1.188 po
  • Projection du concentrateur
    0.625 po
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Normes respectées
    ANSI B15.1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950050553
  • Nombre de dents
    0
  • Rapport de vitesse
    4
  • Poids
    0.74 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues