DH1438RH
Worm, 6 DP, 14.5 PA, 2. PD, droite, acier/non durci
N° D’ARTICLE MI00366316
N° MFRDH1438RH
Prix300.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Worm, 6 DP, 14.5 PA, 2. PD, droite, acier/non durci
N° D’ARTICLE MI00366316
N° MFRDH1438RH
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
Votre prix300.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENGRENAGE EN ACIER DH1438 H - MONTRE

Spécifications

  • Pas
    6 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de fils
    2
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Diamètre du pas
    2 po
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Largeur de la face
    2-1/2 po
  • Matériel
    Acier
  • Angle de plomb
    9° 28'
  • Type de concentrateur
    Avec concentrateur
  • Plomb
    1.0472 po
  • Diamètre du moyeu
    1.56 po
  • Projection du concentrateur
    3/4 po
  • Type d’alésage
    Simple
  • Durcissement de l’acier
    Non durci
  • Poids
    1.60 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif