DH1607
Worm, 12 DP, 14.5 PA, 1. PD, droite, acier/non durci
N° D’ARTICLE MI00366319
N° MFRDH1607
Prix131.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Worm, 12 DP, 14.5 PA, 1. PD, droite, acier/non durci
N° D’ARTICLE MI00366319
N° MFRDH1607
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
Votre prix131.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN ACIER DH1607 - MONTRE

Spécifications

  • Pas
    12 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de fils
    4
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Diamètre du pas
    1 po
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Largeur de la face
    1-1/8 po
  • Matériel
    Acier
  • Angle de plomb
    18° 26'
  • Type de concentrateur
    Avec concentrateur
  • Plomb
    1.0472 po
  • Diamètre du moyeu
    3/4 po
  • Projection du concentrateur
    0.38 po
  • Type d’alésage
    Simple
  • Durcissement de l’acier
    Non durci
  • Poids
    0.20 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif