Motion
DH1618
Worm, 10 DP, 14.5 PA, 1.25 PD, droite, acier/non durci
N° D’ARTICLE MI00366323
N° MFRDH1618
Prix196.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Worm, 10 DP, 14.5 PA, 1.25 PD, droite, acier/non durci
N° D’ARTICLE MI00366323
N° MFRDH1618

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix196.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN ACIER DH1618 - MONTRE

Spécifications

  • Pas
    10 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de fils
    4
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Diamètre du pas
    1-1/4 po
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Largeur de la face
    1-3/8 po
  • Matériel
    Acier
  • Angle de plomb
    17° 45'
  • Type de concentrateur
    Avec concentrateur
  • Plomb
    1.2566 po
  • Diamètre du moyeu
    0.97 po
  • Projection du concentrateur
    1/2 po
  • Type d’alésage
    Simple
  • Durcissement de l’acier
    Non durci
  • Poids
    0.40 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif