Aperçu
Spécifications
- Pas8 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils4
- Direction de la rotationMain droite
- Diamètre du pas1-1/2 po
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Largeur de la face1-3/4 po
- MatérielAcier
- Angle de plomb18° 26'
- Type de concentrateurAvec concentrateur
- Plomb1.5708 po
- Diamètre du moyeu1.18 po
- Projection du concentrateur0.62 po
- Type d’alésageSimple
- Durcissement de l’acierNon durci
- Poids0.80 lb