WH16D

Martin
WH16D

WH16D
N° D’ARTICLE MI00366342
N° MFRWH16D
Prix44.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
WH16D

WH16D
N° D’ARTICLE MI00366342
N° MFRWH16D
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
Votre prix44.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
WH16D ENGRENAGES WORM

Spécifications

  • Type d’alésage
    Reborable
  • Nombre de fils
    2
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Nombre de dents
    0
  • Diamètre du pas
    0.6250 po
  • Pas diamétral
    16
  • Largeur de la face
    1.0000 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du moyeu
    0.46 po
  • Projection du concentrateur
    0.25 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Angle de plomb
    11°19'
  • Numéro CUP du fabricant
    697950051307
  • Rapport de vitesse
    8
  • Poids
    0.08 lb
  • Type de produit
    Engrenages pour vis sans fin

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues