Motion
G105
Engrenage à émerillon, 32 DP, 14 1/2 PA, 40 dents, laiton
N° D’ARTICLE MI00366411
N° MFRG105
Prix63.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon, 32 DP, 14 1/2 PA, 40 dents, laiton
N° D’ARTICLE MI00366411
N° MFRG105
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
Prix63.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN PUR LAITON G105

Spécifications

  • Pas diamétral
    32
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    0.062 po
  • Nombre de dents
    40
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1/4 po
  • Diamètre extérieur
    1.312 po
  • Matériel
    Laiton
  • Type de concentrateur
    Aucun concentrateur
  • Diamètre du pas
    1-1/4 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Numéro de catalogue du fabricant
    09252
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    781711092521
  • Poids
    0.03 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif