Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral32
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face0.062 po
- Nombre de dents128
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage3/8 po
- Diamètre extérieur4.062 po
- MatérielLaiton
- Type de concentrateurAucun concentrateur
- Diamètre du pas4 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Numéro de catalogue du fabricant09264
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711092644
- Poids0.27 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes