Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral48
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face1/8 po
- Nombre de dents22
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage3/16 po
- Diamètre extérieur1/2 po
- MatérielLaiton
- Type de concentrateurAucun concentrateur
- Diamètre du pas0.458 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale1/8 po
- Numéro de catalogue du fabricant09336
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711093368
- Poids0.01 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes