Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral32
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face0.188 po
- Nombre de dents8
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1/8 po
- Diamètre extérieur0.312 po
- MatérielLaiton
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas1/4 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Numéro de catalogue du fabricant09266
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711092668
- Poids0.01 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes