G169
Engrenage à émerillon, 32 DP, 14 1/2 PA, 20 dents, laiton
N° D’ARTICLE MI00366471
N° MFRG169
Prix63.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon, 32 DP, 14 1/2 PA, 20 dents, laiton
N° D’ARTICLE MI00366471
N° MFRG169
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
Prix63.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN PUR LAITON G169

Spécifications

  • Pas diamétral
    32
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    0.188 po
  • Nombre de dents
    20
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    3/16 po
  • Diamètre extérieur
    0.687 po
  • Matériel
    Laiton
  • Type de concentrateur
    Concentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
  • Diamètre du pas
    5/8 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Numéro de catalogue du fabricant
    09280
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    781711092804
  • Poids
    0.02 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif