Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral32
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face0.188 po
- Nombre de dents28
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage3/16 po
- Diamètre extérieur0.937 po
- MatérielLaiton
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas7/8 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Numéro de catalogue du fabricant09288
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711092880
- Poids0.04 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes