Aperçu
Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN PUR LAITON G174
Spécifications
- Pas diamétral32
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face0.188 po
- Nombre de dents30
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage3/16 po
- Diamètre extérieur1 po
- MatérielLaiton
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas0.938 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Numéro de catalogue du fabricant09290
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711092903
- Poids0.05 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité