Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral32
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face0.188 po
- Nombre de dents36
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1/4 po
- Diamètre extérieur1.187 po
- MatérielLaiton
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas1-1/8 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Numéro de catalogue du fabricant09294
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711092941
- Poids0.06 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes