Aperçu
Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN PUR LAITON G180
Spécifications
- Pas diamétral32
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face0.188 po
- Nombre de dents52
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1/4 po
- Diamètre extérieur1.687 po
- MatérielLaiton
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas1-5/8 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Numéro de catalogue du fabricant09302
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711093023
- Poids0.12 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité