Aperçu
Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN PUR LAITON G184
Spécifications
- Pas diamétral32
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face0.188 po
- Nombre de dents80
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage5/16 po
- Diamètre extérieur2.562 po
- MatérielLaiton
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas2-1/2 po
- Diamètre du moyeu0.62 po
- Construction de l’engrenageEffrayé
- Largeur totale0.497 po
- Projection du concentrateur0.31 po
- Numéro de catalogue du fabricant09310
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711093108
- Poids0.15 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité