Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral32
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face0.188 po
- Nombre de dents128
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage5/16 po
- Diamètre extérieur4.062 po
- MatérielLaiton
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas4 po
- Diamètre du moyeu3/4 po
- Construction de l’engrenageEffrayé
- Largeur totale0.497 po
- Projection du concentrateur0.31 po
- Numéro de catalogue du fabricant09316
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711093160
- Poids0.28 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes