Aperçu
Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN PUR LAITON G228
Spécifications
- Pas diamétral16
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face0.313 po
- Nombre de dents10
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1/4 po
- Diamètre extérieur3/4 po
- MatérielLaiton
- Type de concentrateurAucun concentrateur
- Diamètre du pas5/8 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale0.313 po
- Numéro de catalogue du fabricant09172
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711091722
- Poids0.03 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité