G230
Engrenage à émerillon, 16 DP, 14 1/2 PA, 14 dents, laiton
N° D’ARTICLE MI00366510
N° MFRG230
Prix69.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon, 16 DP, 14 1/2 PA, 14 dents, laiton
N° D’ARTICLE MI00366510
N° MFRG230
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
Prix69.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN PUR LAITON G230

Spécifications

  • Pas diamétral
    16
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    0.313 po
  • Nombre de dents
    14
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1/4 po
  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Matériel
    Laiton
  • Type de concentrateur
    Aucun concentrateur
  • Diamètre du pas
    7/8 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Largeur totale
    0.313 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    09176
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    781711091760
  • Poids
    0.05 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif