Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral16
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face0.313 po
- Nombre de dents24
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage5/16 po
- Diamètre extérieur1-5/8 po
- MatérielLaiton
- Type de concentrateurAucun concentrateur
- Diamètre du pas1-1/2 po
- Diamètre du moyeu3/4 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale0.313 po
- Numéro de catalogue du fabricant09184
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711091845
- Poids0.14 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes