Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral16
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face0.313 po
- Nombre de dents48
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage5/16 po
- Diamètre extérieur3-1/8 po
- MatérielLaiton
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas3 po
- Diamètre du moyeu3/4 po
- Construction de l’engrenageEffrayé
- Largeur totale0.623 po
- Projection du concentrateur0.31 po
- Numéro de catalogue du fabricant09192
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711091920
- Poids0.38 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes