G241
Engrenage à émerillon, 16 DP, 14 1/2 PA, 64 dents, laiton
N° D’ARTICLE MI00366520
N° MFRG241
Price$337.52/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon, 16 DP, 14 1/2 PA, 64 dents, laiton
N° D’ARTICLE MI00366520
N° MFRG241

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix337.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN PUR LAITON G241

Spécifications

  • Pas diamétral
    16
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    0.313 po
  • Nombre de dents
    64
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    3/8 po
  • Diamètre extérieur
    4-1/8 po
  • Matériel
    Laiton
  • Type de concentrateur
    Concentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
  • Diamètre du pas
    4 po
  • Diamètre du moyeu
    1 po
  • Construction de l’engrenage
    Effrayé
  • Largeur totale
    0.693 po
  • Projection du concentrateur
    0.38 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    09196
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    781711091968
  • Poids
    0.59 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif