Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral16
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face0.313 po
- Nombre de dents80
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage3/8 po
- Diamètre extérieur5-1/8 po
- MatérielLaiton
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas5 po
- Diamètre du moyeu1 po
- Construction de l’engrenageEffrayé
- Largeur totale0.693 po
- Projection du concentrateur0.38 po
- Numéro de catalogue du fabricant09198
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711091982
- Poids0.80 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes