G258
Engrenage à émerillon, 24 DP, 14 1/2 PA, 24 dents, laiton
N° D’ARTICLE MI00366529
N° MFRG258
Prix83.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon, 24 DP, 14 1/2 PA, 24 dents, laiton
N° D’ARTICLE MI00366529
N° MFRG258

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix83.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN PUR LAITON G258

Spécifications

  • Pas diamétral
    24
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Nombre de dents
    24
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1/4 po
  • Diamètre extérieur
    1.083 po
  • Matériel
    Laiton
  • Type de concentrateur
    Concentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
  • Diamètre du pas
    1 po
  • Diamètre du moyeu
    0.62 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Largeur totale
    1/2 po
  • Projection du concentrateur
    1/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    09208
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    781711092088
  • Poids
    0.08 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif