Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral24
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face1/4 po
- Nombre de dents36
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1/4 po
- Diamètre extérieur1.583 po
- MatérielLaiton
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas1-1/2 po
- Diamètre du moyeu0.62 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale1/2 po
- Projection du concentrateur1/4 po
- Numéro de catalogue du fabricant09212
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711092125
- Poids0.15 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes