Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral24
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face1/4 po
- Nombre de dents48
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage5/16 po
- Diamètre extérieur2.083 po
- MatérielLaiton
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas2 po
- Diamètre du moyeu0.69 po
- Construction de l’engrenageBride en toile
- Largeur totale0.56 po
- Projection du concentrateur0.31 po
- Numéro de catalogue du fabricant09216
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711092163
- Poids0.20 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes