Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral24
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face1/4 po
- Nombre de dents84
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage3/8 po
- Diamètre extérieur3.583 po
- MatérielLaiton
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas3-1/2 po
- Diamètre du moyeu3/4 po
- Construction de l’engrenageEffrayé
- Largeur totale0.56 po
- Projection du concentrateur0.31 po
- Numéro de catalogue du fabricant09226
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711092262
- Poids0.40 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes