G460Y
Engrenage à onglets, 48 DP, 20 PA, 1:1 R, 15 dents, laiton
N° D’ARTICLE MI00366555
N° MFRG460Y
Prix64.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à onglets, 48 DP, 20 PA, 1:1 R, 15 dents, laiton
N° D’ARTICLE MI00366555
N° MFRG460Y
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
Prix64.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT D’ONGLETS EN LAITON G460Y

Spécifications

  • Pas
    48
  • Type de dent
    Droit
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    15
  • Diamètre du pas
    0.312 po
  • Largeur de la face
    0.07 po
  • Diamètre à l’alésage
    1/8 po
  • Matériel
    Laiton
  • Type d’alésage
    Simple
  • Type de concentrateur
    Pas de vis
  • Diamètre du moyeu
    1/4 po
  • Projection du concentrateur
    0.13 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    0.215 po
  • Distance de montage
    0.312 po
  • CUP_NON
    781711121269
  • Poids
    0.01 lb
  • Type de produit
    Engrenages à onglets

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif