Aperçu
Spécifications
- Pas32
- Type de dentDroit
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents24
- Diamètre du pas3/4 po
- Largeur de la face0.14 po
- Diamètre à l’alésage3/16 po
- MatérielLaiton
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu1/2 po
- Projection du concentrateur1/4 po
- Largeur totale de l’engrenage0.427 po
- Distance de montage0.688 po
- CUP_NON781711121160
- Poids0.03 lb
- Type de produitEngrenages à onglets