Aperçu
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage à pignon biseauté
- Pas48
- Type de dentDroit
- Ratio3:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents12
- Diamètre du pas1/4 po
- Largeur de la face0.09 po
- Diamètre à l’alésage1/8 po
- MatérielLaiton
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu0.22 po
- Projection du concentrateur0.17 po
- Largeur totale de l’engrenage0.285 po
- Distance de montage0.562 po
- CUP_NON781711121306
- Poids0.01 lb
- Type de produitEngrenages en biseau