Aperçu
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage à pignon biseauté
- Pas48
- Type de dentDroit
- Ratio2:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents18
- Diamètre du pas3/8 po
- Largeur de la face0.12 po
- Diamètre à l’alésage1/8 po
- MatérielLaiton
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu0.28 po
- Projection du concentrateur0.19 po
- Largeur totale de l’engrenage0.335 po
- Distance de montage0.594 po
- CUP_NON781711121344
- Poids0.01 lb
- Type de produitEngrenages en biseau