Aperçu
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage de biseau
- Pas32
- Type de dentDroit
- Ratio2:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents32
- Diamètre du pas1 po
- Largeur de la face0.14 po
- Diamètre à l’alésage3/16 po
- MatérielLaiton
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu0.56 po
- Projection du concentrateur1/4 po
- Largeur totale de l’engrenage0.382 po
- Distance de montage0.594 po
- CUP_NON781711121207
- Poids0.04 lb
- Type de produitEngrenages en biseau