Aperçu
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage à pignon biseauté
- Pas24
- Type de dentDroit
- Ratio2:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents18
- Diamètre du pas3/4 po
- Largeur de la face0,23 po
- Diamètre à l’alésage3/16 po
- MatérielLaiton
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu9/16 po
- Projection du concentrateur1/4 po
- Largeur totale de l’engrenage17/32 po
- Distance de montage1-1/16 po
- CUP_NON781711121221
- Poids0.04 lb
- Type de produitEngrenages en biseau