Aperçu
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage de biseau
- Pas24
- Type de dentDroit
- Ratio2:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents48
- Diamètre du pas2 po
- Largeur de la face0.26 po
- Diamètre à l’alésage5/16 po
- MatérielLaiton
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu1-1/8 po
- Projection du concentrateur5/16 po
- Largeur totale de l’engrenage1/2 po
- Distance de montage0,938 po
- CUP_NON781711121122
- Poids0.25 lb
- Type de produitEngrenages en biseau