Aperçu
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage à pignon biseauté
- Pas24
- Type de dentDroit
- Ratio2:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents24
- Diamètre du pas1 po
- Largeur de la face0.26 po
- Diamètre à l’alésage1/4 po
- MatérielLaiton
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu0.69 po
- Projection du concentrateur0.28 po
- Largeur totale de l’engrenage0.63 po
- Distance de montage1-3/8 po
- CUP_NON781711121108
- Poids0.09 lb
- Type de produitEngrenages en biseau