G632
Engrenage interne, 14 1/2 PA, 48 DP, 48 dents, laiton
N° D’ARTICLE MI00366574
N° MFRG632
Prix266.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage interne, 14 1/2 PA, 48 DP, 48 dents, laiton
N° D’ARTICLE MI00366574
N° MFRG632
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
Votre prix266.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
G632 LAITON INTERNE GR

Spécifications

  • Pas diamétral
    48
  • Diamètre à l’alésage
    0.990 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    0.125 po
  • Nombre de dents
    48
  • Diamètre extérieur
    1.500 po
  • Diamètre intérieur
    0.990 po
  • Diamètre du pas
    1.000 po
  • Matériel
    Laiton
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.10 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif