Motion
G692
Engrenage interne, 14 1/2 PA, 16 DP, 64 dents, laiton
N° D’ARTICLE MI00366590
N° MFRG692
Prix641.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage interne, 14 1/2 PA, 16 DP, 64 dents, laiton
N° D’ARTICLE MI00366590
N° MFRG692
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
Prix641.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
G692 LAITON INTERNE GR

Spécifications

  • Pas diamétral
    16
  • Diamètre à l’alésage
    3.962 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    0.313 po
  • Nombre de dents
    64
  • Diamètre extérieur
    4.750 po
  • Diamètre intérieur
    3.962 po
  • Diamètre du pas
    4.000 po
  • Matériel
    Laiton
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.60 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif