G693
Engrenage interne, 14 1/2 PA, 16 DP, 96 dents, laiton
N° D’ARTICLE MI00366591
N° MFRG693
Prix645.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage interne, 14 1/2 PA, 16 DP, 96 dents, laiton
N° D’ARTICLE MI00366591
N° MFRG693
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
Votre prix645.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
G693 LAITON INTERNE GR

Spécifications

  • Pas diamétral
    16
  • Diamètre à l’alésage
    5.962 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    0.313 po
  • Nombre de dents
    96
  • Diamètre extérieur
    6.750 po
  • Diamètre intérieur
    5.962 po
  • Diamètre du pas
    6.000 po
  • Matériel
    Laiton
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.80 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif