Aperçu
Spécifications
- Pas48 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils1
- Direction de la rotationMain droite
- Nombre de dents20
- Diamètre du pas0.417 po
- Diamètre à l’alésage3/16 po
- Largeur de la face0.156 po
- MatérielBronze
- Construction de l’engrenageSimple
- Diamètre du moyeu0.34 po
- Projection du concentrateur0.19 po
- Poids0.01 lb
- Type de produitEngrenages pour vis sans fin