Aperçu
Spécifications
- Pas48 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils1
- Direction de la rotationMain droite
- Nombre de dents30
- Diamètre du pas5/8 po
- Diamètre à l’alésage3/16 po
- Largeur de la face0.156 po
- MatérielBronze
- Construction de l’engrenageSimple
- Diamètre du moyeu0.44 po
- Projection du concentrateur1/4 po
- Poids0.02 lb
- Type de produitEngrenages pour vis sans fin