Aperçu
Spécifications
- Pas32 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils1
- Direction de la rotationMain droite
- Nombre de dents40
- Diamètre du pas1-1/4 po
- Diamètre à l’alésage1/4 po
- Largeur de la face0.219 po
- MatérielBronze
- Construction de l’engrenageSimple
- Diamètre du moyeu0.62 po
- Projection du concentrateur1/4 po
- Poids0.10 lb
- Type de produitEngrenages pour vis sans fin